Colliers de centrage avec segments de protection

Réf.: 373530
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373530
EAN / GTIN 4020772373535
Réf. fabricant 373530
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces de centrage avec segments de protection, actionnables par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 54,5
  • D max.: 70,5
  • A moins: 19,1
  • A max.: 23,7
  • H: 40,7
  • P: 8,0 kN
  • Poids: 675 g
  • B: 54,7
  • C: 9,0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 5,0
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • Ouv.: 8
  • SW2: 16