• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Centreringsklemmer med beskyttelsessegmenter

Art.-nr.: 373530

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 373530
EAN/GTIN 4020772373535
Producentnummer 373530
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Centreringsklemmer med beskyttelsessegmenter, der kan betjenes ovenfra.
Repeterbarhed +/-0,025 mm
Koncentricitetsnøjagtighed +/-0,050 mm

Egenskab:

  • D min.: 54,5
  • D maks.: 70,5
  • Min.: 19,1
  • A maks.: 23,7
  • H: 40,7
  • P: 8,0kN
  • Vægt: 675 g
  • B: 54,7
  • C: 9,0
  • E F7: 45
  • G: M10
  • HE: 5,0
  • I ±0.1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • SW: 8
  • SW2: 16