Centring clamp with protective segments

Nr art.: 373514
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373514
EAN / GTIN 4020772373511
Numer producenta 373514
Numer L L30130 866
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamps with protective segments, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 38.5
  • D max.: 46.5
  • A min.: 15.5
  • A max.: 18.0
  • H: 27.2
  • P: 6.5 kN
  • Weight: 259 g
  • B: 39.2
  • C: 7.5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4.0
  • I ±0.1: 11.0
  • O: 4.0
  • L: 4.6
  • Q: 6
  • QD: 8
  • AF: 6
  • SW2: 8