Centrirne objemke z zaščitnimi segmenti

Št. art.: 373514
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373514
EAN/GTIN 4020772373511
Številka proizvajalca 373514
L-število L30130 866
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centrirne objemke z zaščitnimi segmenti, ki jih lahko upravljate od zgoraj.
Ponovljivost +/-0,025 mm
Natančnost koncentracije +/-0,050 mm

Lastnosti:

  • D min: 38,5
  • D max: 46,5
  • Še najmanj: 15,5
  • Največ: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6.5kN
  • Masa: 259 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8
  • SW: 6
  • SW2: 8