Cleme de centrare cu segmente de protecție

Cod articol.: 373514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 373514
EAN / GTIN 4020772373511
Număr producător 373514
L-Număr L30130 866
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme de centrare cu segmente de protecție, operabile de sus.
Repetabilitate +/-0,025 mm
Precizie de concentricitate +/-0,050 mm

Caracteristică:

  • D min: 38,5
  • D max: 46,5
  • Un minut: 15,5
  • A max: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5kN
  • Greutate: 259 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8
  • SW: 6
  • SW2: 8