Centreringsklemmer med beskyttelsessegmenter

Art.-nr.: 373514
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 373514
EAN/GTIN 4020772373511
Producentnummer 373514
L-nummer L30130 866
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Centreringsklemmer med beskyttelsessegmenter, der kan betjenes ovenfra.
Repeterbarhed +/-0,025 mm
Koncentricitetsnøjagtighed +/-0,050 mm

Egenskab:

  • D min.: 38,5
  • D maks.: 46,5
  • Min.: 15,5
  • A maks.: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5kN
  • Vægt: 259 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,0
  • I ±0.1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8
  • SW: 6
  • SW2: 8