Abrazaderas de centrado con segmentos protectores

N.º do artigo: 373514
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 373514
EAN/GTIN 4020772373511
Número do fabricante 373514
Número L L30130 866
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazaderas de centrado con segmentos de protección, operables desde arriba.
Repetibilidad +/-0,025 mm
Precisión de concentricidad +/-0,050 mm

Característica:

  • D min: 38,5
  • D max.: 46,5
  • Un min.: 15,5
  • Un max.: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • peso: 259 g
  • An: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8
  • Anchura llave: 6
  • SW2: 8