Központosítószorító ek védőszegmensekkel

Cikkszám: 373514
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 373514
EAN / GTIN 4020772373511
Gyártó száma 373514
L-szám L30130 866
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Központosítószorító ek védőszegmensekkel, felülről működtethetők.
Ismételhetőség +/-0,025 mm
Koncentrációs pontosság +/-0,050 mm

Jellemző:

  • D min: 38,5
  • D max: 46,5
  • Egy perc: 15,5
  • A max: 18,0
  • H: 27,2
  • P: 6,5 kN
  • Súly: 259 g
  • B: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 4,0
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • K: 6
  • QD: 8
  • SW: 6
  • SW2: 8