Centring clamp with protective segments

Nr art.: 373472
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
Numer artykułu 373472
EAN / GTIN 4020772373474
Numer producenta 373472
Numer L L30130 508
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamps with protective segments, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 18.5
  • D max.: 22.5
  • A min.: 10.4
  • A max.: 11.5
  • H: 16.6
  • P: 4.5 kN
  • Weight: 45 g
  • B: 22.8
  • C: 7.5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 2.5
  • I ±0.1: 5.5
  • O: 2.5
  • L: 2.3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • AF: 4
  • SW2: 4