Abrazaderas de centrado con segmentos protectores

Número de artículo: 373472
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 373472
EAN / GTIN 4020772373474
Número del fabricante 373472
Número L L30130 508
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazaderas de centrado con segmentos de protección, operables desde arriba.
Repetibilidad +/-0,025 mm
Precisión de concentricidad +/-0,050 mm

Característica:

  • D min: 18,5
  • D max.: 22,5
  • Un min.: 10,4
  • Un max.: 11,5
  • H: 16,6
  • P: 4,5 kN
  • peso: 45 g
  • An: 22,8
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 2,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • Anchura llave: 4
  • SW2: 4