Colliers de centrage avec segments de protection

Réf.: 373472
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373472
EAN / GTIN 4020772373474
Réf. fabricant 373472
Article hors catalogue L30130 508
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces de centrage avec segments de protection, actionnables par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 18,5
  • D max.: 22,5
  • A moins: 10,4
  • A max.: 11,5
  • H: 16,6
  • P: 4,5 kN
  • Poids: 45 g
  • B: 22,8
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 2,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • Ouv.: 4
  • SW2: 4