Centreringsklemmer med beskyttelsessegmenter

Art.-nr.: 373472
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 373472
EAN/GTIN 4020772373474
Producentnummer 373472
L-nummer L30130 508
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Centreringsklemmer med beskyttelsessegmenter, der kan betjenes ovenfra.
Repeterbarhed +/-0,025 mm
Koncentricitetsnøjagtighed +/-0,050 mm

Egenskab:

  • D min.: 18,5
  • D maks.: 22,5
  • Min.: 10,4
  • A maks.: 11,5
  • H: 16,6
  • P: 4,5kN
  • Vægt: 45 g
  • B: 22,8
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 2,5
  • I ±0.1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 4
  • SW2: 4