Morsetti di centraggio con segmenti protettivi

Codice art.: 373472
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
Codice articolo 373472
EAN / GTIN 4020772373474
Codice del produttore 373472
Numero-L L30130 508
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti di centraggio con segmenti protettivi, azionabili dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 18,5
  • D max: 22,5
  • Un minuto: 10,4
  • Un massimo di: 11,5
  • H: 16,6
  • P: 4,5 kN
  • Peso: 45 g
  • B: 22,8
  • C: 7,5
  • E F7: 15
  • G: M5
  • HE: 2,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 4
  • SW2: 4