• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten

Artikel-Nr.: 373472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373472
EAN / GTIN 4020772373474
Herstellernummer 373472
L-Nummer L30130 508
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 18,5
  • D max.: 22,5
  • A min.: 10,4
  • A max.: 11,5
  • H: 16,6
  • P: 4,5 kN
  • Gewicht: 45 g
  • B: 22,8
  • C: 7,5
  • E f7: 15
  • G: M5
  • HE: 2,5
  • I ±0,1: 5,5
  • K: 2,5
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 4
  • SW2: 4