Centring clamp with protective segments

Nr art.: 373464
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
Numer artykułu 373464
EAN / GTIN 4020772373467
Numer producenta 373464
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamps with protective segments, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 14.5
  • D max.: 18.5
  • A min.: 8.6
  • A max.: 9.8
  • H: 14.3
  • P: 3.5 kN
  • Weight: 26 g
  • B: 19.3
  • C: 5.5
  • E F7: 12
  • G: M4
  • HE: 2.0
  • I ±0.1: 4.5
  • O: 2.0
  • L: 2.3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • AF: 3
  • SW2: 4