Centrirne objemke z zaščitnimi segmenti

Št. art.: 373464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 373464
EAN/GTIN 4020772373467
Številka proizvajalca 373464
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 14,5
  • D max.: 18,5
  • A min.: 8,6
  • A max.: 9,8
  • H: 14,3
  • P: 3,5 kN
  • Gewicht: 26 g
  • B: 19,3
  • C: 5,5
  • E f7: 12
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 4,5
  • K: 2,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 3
  • SW2: 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript