Colliers de centrage avec segments de protection

Réf.: 373464
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373464
EAN / GTIN 4020772373467
Réf. fabricant 373464
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces de centrage avec segments de protection, actionnables par le haut.
Répétabilité +/-0,025 mm
Précision de concentricité +/-0,050 mm

Caractéristique(s):

  • D min: 14,5
  • D max.: 18,5
  • A moins: 8,6
  • A max.: 9,8
  • H: 14,3
  • P: 3,5 kN
  • Poids: 26 g
  • B: 19,3
  • C: 5,5
  • E F7: 12
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 4,5
  • K: 2,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • Ouv.: 3
  • SW2: 4