Központosítószorító ek védőszegmensekkel

Cikkszám: 373464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 373464
EAN / GTIN 4020772373467
Gyártó száma 373464
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Központosítószorító ek védőszegmensekkel, felülről működtethetők.
Ismételhetőség +/-0,025 mm
Koncentrációs pontosság +/-0,050 mm

Jellemző:

  • D min: 14,5
  • D max: 18,5
  • Egy perc: 8,6
  • A max: 9,8
  • H: 14,3
  • P: 3,5 kN
  • Súly: 26 g
  • B: 19,3
  • C: 5,5
  • E F7: 12
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 4,5
  • K: 2,0
  • L: 2,3
  • K: 3
  • QD: 4
  • SW: 3
  • SW2: 4