Morsetti di centraggio con segmenti protettivi

Codice art.: 373464
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
Codice articolo 373464
EAN / GTIN 4020772373467
Codice del produttore 373464
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti di centraggio con segmenti protettivi, azionabili dall’alto.
Ripetibilità +/-0,025 mm
Precisione di concentricità +/-0,050 mm

Proprietà:

  • D min: 14,5
  • D max: 18,5
  • Un minuto: 8,6
  • Un massimo di: 9,8
  • H: 14,3
  • P: 3,5 kN
  • Peso: 26 g
  • B: 19,3
  • C: 5,5
  • E F7: 12
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 4,5
  • K: 2,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • SW: 3
  • SW2: 4