Středicí svorky s ochrannými segmenty

Artiklové číslo: 373464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373464
EAN / GTIN 4020772373467
Číslo výrobce 373464
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí svorky s ochrannými segmenty, použitelné shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 14,5
  • D max: 18,5
  • A min: 8,6
  • A max: 9,8
  • H: 14,3
  • P: 3,5 kN
  • Hmotnost: 26 g
  • Š: 19,3
  • C: 5,5
  • E F7: 12
  • G: M4
  • HE: 2,0
  • I ±0,1: 4,5
  • K: 2,0
  • L: 2,3
  • Q: 3
  • QD: 4
  • OK: 3
  • SW2: 4