Element dociskowy strony, z uszczelnieniem

Nr art.: 373274
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica otworu 16 mm
Rodzaj produktu Końcówki ramienia
Długość korpusu L3 16 mm
Szerokość korpusu B3 10 mm
Maks. siła mocowania F 0,1 kN
Z otworem tak
Długość całkowita L 18 mm
Materiał aluminium; stal
Masa 0,008 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373274
EAN / GTIN 4020772373276
Numer producenta 373274
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element dociskowy boczny, z uszczelnieniem chroniącym przed wiórami i zanieczyszczeniami.
Szpilka stalowa do mocowania:
tuleja hartowana i ocynkowana: Aluminium

Cecha szcz.:

  • ØA: 16
  • B: 10
  • ~P
    Siła sprężyny: 100 N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1,6
  • X: 3,2
  • Narzędzie
    6380WZ
    : 10
  • Masa: 7,6 g