Pièce de pression latérale, avec joint

Réf.: 373274
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Diamètre alésage 16 mm
Type de produit Patins de serrage
Longueur corps de base L3 16 mm
Largeur corps de base B3 10 mm
Force de serrage max. F 0,1 kN
Avec alésage oui
Longueur totale L 18 mm
Matériau acier; aluminium
Poids 0,008 kg

Identification et classification

Référence article 373274
EAN / GTIN 4020772373276
Réf. fabricant 373274
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce de pression latérale, avec étanchéité, contre les copeaux et la saleté.
Goupille en acier pour le serrage: trempé et galvanisé
Douille: Aluminium

Caractéristique(s):

  • ØA: 16
  • B: 10
  • ~P
    Force du ressort: 100 N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1,6
  • X: 3,2
  • Outil
    6380WZ
    : 10
  • Poids: 7,6 g