• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitendruckstück, mit Abdichtung

Artikel-Nr.: 373274
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Durchmesser Bohrung 16 mm
Produktart Druckstück
Länge Grundkörper L3 16 mm
Breite Grundkörper B3 10 mm
Spannkraft max. F 0,1 kN
mit Bohrung ja
Länge gesamt L 18 mm
Material Aluminium; Stahl
Gewicht 0,008 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373274
EAN / GTIN 4020772373276
Herstellernummer 373274
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitendruckstück, mit Abdichtung, gegen Späne und Schmutz.
Stahlstift zum Spannen: gehärtet und verzinkt
Hülse: Aluminium

Merkmal:

  • ØA: 16
  • B: 10
  • ~P
    Federkraft: 100 N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1,6
  • X: 3,2
  • Werkzeug
    6380WZ
    : 10
  • Gewicht: 7,6 g