{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter, hul | 16 mm | |
| Produkttype | tryksko | |
| Længde, grundlegeme | 16 mm | |
| Bredde, basisenhed | 10 mm | |
| Spændekraft maks. | 0,1 kN | |
| Med boring | ja | |
| Længde i alt | 18 mm | |
| Materiale | aluminium; stål | |
| Vægt | 0,008 kg |
| Artikelnummer | 373274 | |
| EAN/GTIN | 4020772373276 | |
| Producentnummer | 373274 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |