Pieza de presión lateral, con sellado

Número de artículo: 373274
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Diámetro perforación 16 mm
Tipo de producto Pieza de presión
Longitud del cuerpo base L3 16 mm
Anchura cuerpo de base B3 10 mm
Fuerza de sujeción máx. F 0,1 kN
Con perforación sí
Longitud total L 18 mm
Material acero; aluminio
Peso 0,008 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 373274
EAN / GTIN 4020772373276
Número del fabricante 373274
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de presión lateral, con sellado, contra virutas y suciedad.
Perno de acero para la sujeción: endurecido y galvanizado
Casquillo: Aluminio

Característica:

  • ØA: 16
  • An: 10
  • ~P
    Fuerza de resorte: 100 N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1,6
  • X: 3,2
  • Herramienta
    6380WZ
    : 10
  • Peso: 7,6 g