Boční přítlačný kus, s těsněním

Artiklové číslo: 373274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 16 mm
Druh produktu Tlakový člen
Délka základního tělesa L3 16 mm
Šířka základní těleso B3 10 mm
Upínací síla max. F 0,1 kN
S otvorem ano
Celková délka L 18 mm
Materiál hliník; ocel
Hmotnost 0,008 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373274
EAN / GTIN 4020772373276
Číslo výrobce 373274
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční přítlačný kus, s těsněním, proti třískám a nečistotám.
Ocelový čep pro upnutí: kalené a pozinkované
Pouzdro: Hliník

Charakteristika:

  • ØA: 16
  • Š: 10
  • P
    Síla pružiny: 100 N
  • C: 16
  • D -1: 18
  • ØH H8: 16
  • F: ±1,6
  • X: 3,2
  • Nástroj
    6380WZ
    : 10
  • hmotnost: 7,6 g