Element dociskowy strony, z uszczelnieniem

Nr art.: 373258
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica otworu 12 mm
Rodzaj produktu Końcówki ramienia
Szerokość korpusu B3 8 mm
Wysokość korpusu H3 13 mm
Maks. siła mocowania F 0,1 kN
Z otworem tak
Materiał aluminium; stal
Masa 0,007 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373258
EAN / GTIN 4020772373252
Numer producenta 373258
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element dociskowy boczny, z uszczelnieniem chroniącym przed wiórami i zanieczyszczeniami.
Szpilka stalowa do mocowania:
tuleja hartowana i ocynkowana: Aluminium

Cecha szcz.:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Siła sprężyny: 100 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Narzędzie
    6380WZ
    : 08
  • Masa: 7,1 g