• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitendruckstück, mit Abdichtung

Artikel-Nr.: 373258
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung 12 mm
Produktart Druckstück
Breite Grundkörper B3 8 mm
Höhe Grundkörper H3 13 mm
Spannkraft max. F 0,1 kN
mit Bohrung ja
Material Aluminium; Stahl
Gewicht 0,007 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373258
EAN / GTIN 4020772373252
Herstellernummer 373258
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitendruckstück, mit Abdichtung, gegen Späne und Schmutz.
Stahlstift zum Spannen: gehärtet und verzinkt
Hülse: Aluminium

Merkmal:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Federkraft: 100 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Werkzeug
    6380WZ
    : 08
  • Gewicht: 7,1 g