Boční přítlačný kus, s těsněním

Artiklové číslo: 373258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 12 mm
Druh produktu Tlakový člen
Šířka základní těleso B3 8 mm
Výška základního tělesa H3 13 mm
Upínací síla max. F 0,1 kN
S otvorem ano
Materiál hliník; ocel
Hmotnost 0,007 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373258
EAN / GTIN 4020772373252
Číslo výrobce 373258
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční přítlačný kus, s těsněním, proti třískám a nečistotám.
Ocelový čep pro upnutí: kalené a pozinkované
Pouzdro: Hliník

Charakteristika:

  • ØA: 12
  • Š: 8
  • P
    Síla pružiny: 100 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Nástroj
    6380WZ
    : 08
  • hmotnost: 7,1 g