Elemento spingidisco laterale, con tenuta

Codice art.: 373258
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro del foro 12 mm
Tipo di prodotto Tassello di spinta
Larghezza corpo base B3 8 mm
Altezza corpo base H3 13 mm
Forza di serraggio max. F 0,1 kN
A manicotto
Materiale acciaio; alluminio
Peso 0,007 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373258
EAN / GTIN 4020772373252
Codice del produttore 373258
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco laterale, con tenuta, contro schegge e sporcizia.
Perno in acciaio per il serraggio: temprato e zincato
Bussola: Alluminio

Proprietà:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Forza elastica: 100 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ± 1,3
  • X: 2,6
  • Utensili
    6380WZ
    : 08
  • peso: 7,1 g

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello