{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter, hul | 12 mm | |
| Produkttype | tryksko | |
| Bredde, basisenhed B3 | 8 mm | |
| Højde, grundlegeme H3 | 13 mm | |
| Spændekraft maks. F | 0,1 kN | |
| Med boring | ja | |
| Materiale | aluminium; stål | |
| Vægt | 0,007 kg |
| Artikelnummer | 373258 | |
| EAN/GTIN | 4020772373252 | |
| Producentnummer | 373258 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |