Piesă de presiune laterală, cu etanșare

Cod articol.: 373258
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul găurii 12 mm
Tip produs Element de presare
Lățime corpuri de bază B3 8 mm
Înălțime corp de bază H3 13 mm
Forță de strângere max. F 0,1 kN
Cu alezaj da
Material aluminiu; oțel
Greutate 0,007 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 373258
EAN / GTIN 4020772373252
Număr producător 373258
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Piesă de presiune laterală, cu etanșare, împotriva așchiilor și murdăriei.
Știft de oțel pentru prindere: întărită și galvanizată
Manşon: Aluminiu

Caracteristică:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Forţă elastică: 100N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Sculă
    6380WZ
    : 08
  • greutate: 7,1 g