Parallel supports-pairs, precision, 150 mm long

Nr art.: 372425
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba listew 1 para
Długość L 150 mm
Szerokość B 14 mm
Wysokość H 17 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,005 mm
Twardość (HRC) 58
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 372425
EAN / GTIN 4020772372422
Numer producenta 372425
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pair of parallel supports, precision, 150 mm long, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Precision

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 17
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 150
  • Weight: 550 g