Coppia di tamponi paralleli, di precisione, lunghezza 150 mm

Codice art.: 372425
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 150 mm
Larghezza B 14 mm
Altezza H 17 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Durezza (HRC) 58
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372425
EAN / GTIN 4020772372422
Codice del produttore 372425
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di sottofondi paralleli, di precisione, 150 mm di lunghezza, a coppia piana-parallela rettificata fine.
Cementato.
Livello di qualità: Precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 17
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 150
  • peso: 550 g