Par de almohadillas paralelas, precisión, 150 mm de largo

Número de artículo: 372425
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 150 mm
Anchura B 14 mm
Altura H 17 mm
Tolerancia de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Dureza (HRC) 58
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 372425
EAN / GTIN 4020772372422
Número del fabricante 372425
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par subyacente paralelo, precisión, 150 mm de largo, par-sabio plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 17
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 150
  • Peso: 550 g