Paire de patins parallèles, précision, 150 mm de long

Réf.: 372425
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 150 mm
Largeur B 14 mm
Hauteur H 17 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,005 mm
Dureté (HRC) 58
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 372425
EAN / GTIN 4020772372422
Réf. fabricant 372425
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de sous-couches parallèles, précision, 150 mm de long, rectifié par paires plan-parallèle fin.
Cémenté.
Niveau de qualité: Précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 17
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 150
  • Poids: 550 g