Par de almohadillas paralelas, precisión, 150 mm de largo

N.º do artigo: 372425
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de réguas 1 Par
Comprimento L 150 mm
Largura B 14 mm
Altura H 17 mm
Tolerância de altura ± 0,01 mm
Paralelismo 0,005 mm
Dureza (HRC) 58
Descrição da forma em paralelo; plano(a)
Tipo de produto bases paralelas

Identificação e classificação

Número do artigo 372425
EAN/GTIN 4020772372422
Número do fabricante 372425
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Par subyacente paralelo, precisión, 150 mm de largo, par-sabio plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,01: 17
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 150
  • Peso: 550 g