{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal segmenten | 1 paar | |
| Lengte L | 150 mm | |
| Breedte B | 14 mm | |
| Hoogte H | 17 mm | |
| Hoogtetolerantie ± | 0,01 mm | |
| Parallelliteit | 0,005 mm | |
| Hardheid (HRC) | 58 | |
| Vormbeschrijving | parallel; vlak | |
| Producttype | parallelle onderlegplaten |
| Artikelnummer | 372425 | |
| EAN/GTIN | 4020772372422 | |
| Nummer fabrikant | 372425 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |