Widełkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 22mm

Nr art.: 370810 22
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 200 mm
Szerokość B 60 mm
Wysokość H 40 mm
Min. wysokość mocowania 16 mm
Maks. wysokość mocowania h 75 mm
Szerokość rowka a 22 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 135 mm
Norma DIN 6315 B
Sprawdziany do gwintu UNF M20
Śruby mocujące M20
Rodzaj produktu Łapy dociskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370810 22
EAN / GTIN 4020772073282
Numer producenta 73288
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).