{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 200 mm | |
| Širina | 60 mm | |
| Višina | 40 mm | |
| Upogibna višina min. | 16 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina | 75 mm | |
| Širina utor | 22 mm | |
| Razdalja med konico in koncem utora | 135 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Navoj | M20 | |
| Vpenjalni vijaki | M20 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370810 22 | |
| EAN/GTIN | 4020772073282 | |
| Številka proizvajalca | 73288 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |