Bridă în U cu trepte, Lăţimea canalului a: 22mm

Cod articol.: 370810 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 200 mm
Lăţime B 60 mm
Înălţime H 40 mm
Înălțime de strângere min. 16 mm
Înălţimea max. de prindere h 75 mm
Lățime canelură a 22 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 135 mm
Standard DIN 6315 B
Filet M20
Şuruburi de strângere M20
Tip produs Bridă de prindere reglabilă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370810 22
EAN / GTIN 4020772073282
Număr producător 73288
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire vopsit.

Aplicaţie:

Pentru obţinerea celei mai mici înălţimi de strângere, se va roti brida de prindere.

Material:

Şuruburi-rezistenţă 8.8.

Livrare:

Complet cu şurub de reglare şi cu şurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).