{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L |
125 mm
|
|
| Szerokość B |
40 mm
|
|
| Wysokość H |
25 mm
|
|
| Min. wysokość mocowania |
10 mm
|
|
| Maks. wysokość mocowania h |
45 mm
|
|
| Szerokość rowka a |
14 mm
|
|
| Odległość od wierzchołka do końca rowka e |
90 mm
|
|
| Norma |
DIN 6315 B
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF |
M12
|
|
| Śruby mocujące |
M12
|
|
| Rodzaj produktu |
Łapy dociskowe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 370810 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772073206 | |
| Numer producenta | 73205 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |