Vorkspankikker, getrapt 22 mm

Artikelnummer: 370810 22
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315V
Groefbreedte a 22 mm
Spanhoogte h 16 mm - 75 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 2220160
Lengte L 200 mm
Breedte B 60 mm
Hoogte H 40 mm
Afstand e punt tot groefeinde 135 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370810 22
EAN/GTIN 4020772073282
Nummer fabrikant 73288

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).
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
    Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen