Widełkowe łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 18mm

Nr art.: 370810 18
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L
160 mm
Szerokość B
50 mm
Wysokość H
30 mm
Min. wysokość mocowania
13 mm
Maks. wysokość mocowania h
56 mm
Szerokość rowka a
18 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e
110 mm
Norma
DIN 6315 B
Sprawdziany do gwintu UNF
M16
Śruby mocujące
M16
Rodzaj produktu
Łapy dociskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370810 18
EAN / GTIN 4020772073251
Numer producenta 73254
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.

Zastosowanie:

By uzyskać bardzo małą wysokość mocowania, należy obrócić łapę dociskową.

Materiał:

Klasa wytrzymałości śrub 8.8.

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (zob. nr 375300).