Dociski Piccolo, wysięg A: 100mm

Nr art.: 370170 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria piccolo
Oznaczenie producenta Kompaktspanner Piccolo
Zasięg min. A 100 mm
Zasięg maks. A 100 mm
Rodzaj produktu Dociski kompaktowe
Długość korpusu L3 73 mm
Szerokość korpusu B3 32 mm
Wysokość korpusu H3 62,5 mm
Min. zakres mocowania D3 min -40 mm
Maks. zakres mocowania D3 max 90 mm
Maks. moment obrotowy 30 Nm
Maks. siła mocowania F 4,2 kN
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370170 100
EAN / GTIN 4045197312907
Numer producenta 07-026
Producent/osoba odpowiedzialna KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Opis

Wykonanie:

Napinacze o pionowej sile nacisku

Wyp. dodatkowe:

patrz nr 370350 − 370560.

Wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450 – 370470 nie wchodzą w zakres dostawy.