{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | piccolo | |
| Herstellerbezeichnung | Kompaktspanner Piccolo | |
| Ausladung min. A | 100 mm | |
| Ausladung max. A | 100 mm | |
| Produktart | Kompaktspanner | |
| Länge Grundkörper L3 | 73 mm | |
| Breite Grundkörper B3 | 32 mm | |
| Höhe Grundkörper H3 | 62,5 mm | |
| Spannbereich min. D3 min | -40 mm | |
| Spannbereich max. D3 max | 90 mm | |
| Drehmoment max. | 30 Nm | |
| Spannkraft max. F | 4,2 kN | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 370170 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197312907 | |
| Herstellernummer | 07-026 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, Frankreich, www.kopal.eu |