Kompaktní upínače Piccolo, Vyložení A: 100mm

Artiklové číslo: 370170 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vyložení A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada piccolo
Označení výrobce Kompaktspanner Piccolo
Vyložení min. A 100 mm
Vyložení max. A 100 mm
Druh produktu Kompaktní upínače
Délka základního tělesa L3 73 mm
Šířka základní těleso B3 32 mm
Výška základního tělesa H3 62,5 mm
Rozsah upnutí min. D3 min -40 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 90 mm
Maximální krouticí moment 30 Nm
Upínací síla max. F 4,2 kN
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370170 100
EAN / GTIN 4045197312907
Číslo výrobce 07-026
Výrobce/odpovědná osoba KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Popis

Provedení:

Kompaktní upínáky pro svislé stlačení

Zvláštní příslušenství:

viz č. 370350 – 370560.

Poznámka:

Upevňovací šrouby č. 370450 – 370470 nejsou součástí dodávky.