Mordazas de fijación compactas Piccolo, Alcance de brazo A: 100mm

Número de artículo: 370170 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de brazo A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie piccolo
Denominación del fabricante Kompaktspanner Piccolo
Alcance mín. A 100 mm
Alcance máx. A 100 mm
Tipo de producto Mordazas de fijación compactas
Longitud del cuerpo base L3 73 mm
Anchura cuerpo de base B3 32 mm
Altura del cuerpo base H3 62,5 mm
Rango de sujeción mín. D3 min -40 mm
Rango de sujeción máx. D3 max 90 mm
Par máx. 30 Nm
Fuerza de sujeción máx. F 4,2 kN
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370170 100
EAN / GTIN 4045197312907
Número del fabricante 07-026
Fabricante/responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descripción

Ejecución:

Mordaza de fijación compacta para compresión vertical

Partes opcionales:

Ver n.º 370350 − 370560.

Nota:

Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.