Bride compacte Piccolo, Cursă maximă A: 100mm

Cod articol.: 370170 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie piccolo
Denumirea producătorului Kompaktspanner Piccolo
Descărcare min. A 100 mm
Descărcare max. A 100 mm
Tip produs Bride compacte
Lungime corp de bază L3 73 mm
Lățime corpuri de bază B3 32 mm
Înălțime corp de bază H3 62,5 mm
Interval de prindere min. D3 min -40 mm
Interval de prindere max. D3 max 90 mm
Cuplu max. 30 Nm
Forță de strângere max. F 4,2 kN
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370170 100
EAN / GTIN 4045197312907
Număr producător 07-026
Producător/responsabil KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descriere

Execuţie:

Bridă compactă pentru presare verticală

Accesorii opţionale:

Consultaţi Cod 370350 370560.

Notă:

Şuruburile de fixare Cod 370450370470 nu sunt conţinute în pachetul de livrare.