Dociski kompaktowe, wysięg A: 67mm

Nr art.: 370143 67
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Oznaczenie producenta Kompaktspanner
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasięg min. A 67 mm
Zasięg maks. A 67 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Szerokość rowka teowego 14 mm
Rodzaj produktu Dociski kompaktowe
długość korpusu L3 95 mm
Szerokość korpusu B3 40 mm
Wysokość korpusu H3 81 mm
Min. zakres mocowania D3 min 0 mm
Maks. zakres mocowania D3 max 100 mm
Maks. moment obrotowy 105 Nm
Maks. siła mocowania F 12 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370143 67
EAN / GTIN 4062406233143
Numer producenta 370143 67
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zaleta:

  • Zwarta konstrukcja odporna na zabrudzenia i wióry.
  • Skala wysokości umożliwia szybkie wstępne ustawienie wysokości mocowania.
  • Element dociskowy montowany w sposób zabezpieczony przed zgubieniem. Adapter elementu dociskowego mocowany za pomocą wkładki magnetycznej.
  • Łatwy montaż dzięki ramieniu mocującemu.

Materiał:

Obudowa i ramię dociskowe ze stali ulepszonej cieplnie.

W dostawie:

Dociski kompaktowe, nakrętka teowa szerokości 14 mm i śruba M12.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw elementów dociskowych nr 370148.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przyrządy mocujące do montażu na płycie rasterowej i stole roboczym z rowkami teowymi.
  • Mocowanie obrabianych elementów z siłą napinającą do 16 kN.
  • Możliwość łączenia z wymienną podstawą (80 mm) nr art. 370146 80.
  • Możliwość łączenia z elementami dociskowymi nr art. 370148 3.
  • Siły boczne występujące podczas wiercenia i frezowania amortyzować odpowiednimi ogranicznikami.
  • Wymienne podstawy układać pionowo jedna na drugiej, nie schodkowo.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać zalecanych momentów dokręcania.
  • Temperatura otoczenia nie może przekraczać 110°C.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.